Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador para Carocerías
Sellador mono-componente con base poliuretánica de módulo alto, que cura con la humedad atmosférica. Forma unión flexible y perdurable con una excelente compatibilidad con la mayoría de los metales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Adecuado para sellar y reducir vibraciones o chirridos.
- Brinda elasticidad permanente.
- Posee excelente tixotroía.
- No reduce su volumen ni se encoje.
Facil de usar.
- Aplicable con pistola calafatera.
- Cura con la humedad atmosférica (cura al tacto entre 60 a 90 minutos).
- Es pintable despues de su cura total.
Resistente a rayos UV
No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C. Las superficies metálicas, deben estar lijadas previas a la aplicación del producto. Limpiar el substrato con removedor de siliconas Würth. Las superficies de hormigón, deben ser descontaminadas con un cepillo de alambre, previa aplicación del producto. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, en su embalaje cerrado a una temperatura entre 5°C y 25°C. En climas fríos, almacene producto a una temperatura de 20°C previo a su utilización.
Es indicado para sellar y unir conductos de ventilación, canaletas, carrocerías de vehículos, contenedores, sellado de juntas de hojas de metal y en materiales como hojas de acero, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y varios materiales plásticos.
Se puede aplicar tanto con pistola manual o neumática. El área de contacto debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o aceite. Corte la punta del cartucho y luego la punta de la cánula en ángulo, con un diámetro acorde a la superficie donde será aplicado. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación e inyecte el sellador en la junta. Después de su aplicación se debe suavizar la unión con agua jabonosa. Se puede lijar y pintar después de su cura.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!