Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Distanciador, surtido

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Distanciador, surtido

Tolerancias de acuerdo con la norma DIN 522, acero sin recubrimiento, laminado en frío, 920 unidades

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Formato: 20 x 33,5 cm con 4 orificios perforados para colgarlo y fijarlo



Surtido de 920 piezas


  • 50 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 1,0 mm


El práctico formato permite instalar el set prácticamente en cualquier lugar y ahorrar espacio (por ejemplo, en la parte frontal de estantes de piezas pequeñas para dispensar material).



Puede ver el inventario actual de un vistazo y, por tanto, puede realizar pedidos cuando sea necesario.



Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de las arandelas y los remaches.

Aviso

El número de artículo indica: 0420 10 203


  • 0420 -> número de prefijo

  • 10 -> diámetro interno

  • 20 -> diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

3 -> resistencia en mm -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm