Set de terrajas roscadas HSS M3-M12, 44 piezas en maletín de sistema 8.4.1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de terrajas roscadas HSS M3-M12, 44 piezas en maletín de sistema 8.4.1
La gama completa para producir roscas ISO métricas M3-M12 estándar en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
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
- Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro
- Molde de espuma con etiquetado por láser, de alta calidad
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!