Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set en 1, destornillador de carraca con cargador, empuñadura de pistola 8 piezas
Consta de un destornillador de carraca de mango revólver multipuntas con luz LED y 7 puntas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Destornillador de carraca de alto rendimiento
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de 40 Nm
Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas
- Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable
Tecnología LED
- El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente
Luz: 2 LED brillantes, batería LR41 de 4,5 V
Vástago: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
Adaptador: DIN 3126-D 6,3
Contenido: 8 piezas
- 1 destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, con luz LED (puntas no incluidas)
- 1 ud. de cada una de las siguientes puntas: PH 1, PH 2, TX 10, TX 20, hexágono interior de 4 mm, hexágono interior de 5 mm; punta plana de 0,8 x 5,5 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!