Set llave crique convertible en T
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set llave crique convertible en T
La llave de 3 vías se puede utilizar como crique de bajo perfil. Se utiliza con barra de extensión para un alcance profundo y como un mango T para puntas y tubos con el adaptador de unidad hexagonal a cuadrado incluido.
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
- Es La cabeza más pequeña y de perfil más bajo de la industria.
- Cuenta con manga en el cuerpo de crique para una verdadera acción del mango en T.
- El mecanismo de crique reversible de 60 dientes requiere solo 6 grados de barrido.
- Bloqueo de cabeza flexible de 180 grados.
Datos técnicos
- Material: Acero aleado Cr-V
- Cantidad de dientes: 60
- Perfil de la cabeza: 12 mm
Incluye:
- 1/4" cuadrante Mini llave crique
- 1/4" Barra de extensíon magnética
- Adaptador cuadrante hexagonal 1/4" a 1/4"
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!