Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves combinadas, unidades métricas, cortas, 17 pzs.
With tool rool-up pouch
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Versión: unidades métricas, diseño corto
- Impronta: Lado de estrella: bihexagonal
- Norma: DIN 3113/DIN 475-2
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromo mate, extremo abierto pulido
- Geometría: Lado de estrella acodado 15° hacia abajo; posición abierta: 15°
El hexágono doble del lado de estrella y la posición del extremo de 15° están dispuestos de manera óptima con respecto al mago, con lo que el ángulo de rotación es mínimo.
El ángulo de 15º de la llave estrella permite más espacio para los dedos y para superar obstáculos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!