Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas
Práctico set de soplado estándar para la limpieza de cabinas de camiones, autobuses y vehículos comerciales y agrícolas sin suministro de aire externo. Extracción de las acumulaciones de polvo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Todo el set de soplado se puede conectar a todos los asientos neumáticos de conductor con el conector eléctrico en T incluido.
La pistola de soplado también se puede utilizar en las conexiones de aire comprimido convencionales gracias al acoplamiento rápido con diseño partido.
Contenido:
- Manguera espiral de poliuretano (PU) de ∅ 6 x 4 mm, 4 m de longitud de trabajo a máx. 8 bar
- Conector eléctrico en T para conductos de PU de 4 x 6 mm
- Racor pasamuros cromado de latón
- Protección antiacodamiento metálica
- Pistola de soplado de plástico con válvula metálica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!