Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Sierra de sable SBS 1100-E
Sierra de sable SBS 1100-E - 1
Sierra de sable SBS 1100-E - 2
Sierra de sable SBS 1100-E - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sierra de sable SBS 1100-E

Sierra de sable precisa de 1100 W para madera y metal

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Aserrado suave que se adapta al material


Interruptor de aceleración



Protección del usuario y la máquina


Si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario.



Las hojas de sierra se pueden cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas


Montura con cambio rápido de hoja de sierra



Larga vida útil


La barra de elevación con juntas especiales protege el engranaje del polvo, lo que aumenta la vida útil de la sierra.



Cortes precisos


El montaje preciso de la barra de elevación garantiza que la holgura de la hoja de sierra sea reducida