Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Silicona acética de uso general W-MAX
Sellador de secado por acetoxi de una parte con alta elasticidad, con una capacidad excepcional para soportar las inclemencias del tiempo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sellador de secado por acetoxi de un componente
Secado rápido: optimiza los proyectos para disfrutar de eficiencia, ahorro de tiempo y facilidad
Adhesión sin imprimación
Garantiza la compatibilidad con la mayoría de los materiales comunes
Resistente a la intemperie
Diseñado para soportar las condiciones climáticas más duras. Resistencia elevada a la lluvia, la humedad y los rayos UV
Flexible sin agrietamiento
Mantiene su integridad incluso en condiciones extremas: evita grietas y garantiza una vida útil prolongada
Excelente adherencia y larga vida útil de aplicación
Reducción de la necesidad de reparaciones constantes
Fácil de usar
La fórmula equilibrada de viscosidad permite que el sellador se aplique en todo tipo de condiciones climáticas
Multiusos para distintas aplicaciones
Uso generalizado en la construcción y la renovación de hogares. Ofrece una versatilidad perfecta para distintas tareas, desde el pegado de juntas a la adhesión, pasando por el sellado
Varios colores
Garantiza un aspecto perfecto que complementa cualquier estilo
- 12 meses en paquetes sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5 °C y 27 °C, humedad de entre el 30 % y el 70 %.
- El almacenamiento óptimo es la mitad inferior de este intervalo de temperatura y humedad.
- Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su recipiente original.
- construcción y decoración del hogar.
- sellado perimetral alrededor de los marcos de las ventanas, arquitraves, etc.
1. La superficie debe estar limpia y sin grasa ni pegamento o cola antiguos. Cubre superficies lisas para facilitar la limpieza.
2. Utilice el sellador después de que el agente de limpieza se seque, aproximadamente de 1 a 2 minutos más tarde. Puede utilizar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y el otro
para el sellador. (Nota: Los dos no se pueden mezclar, y el segundo paño será mejor; algodón purificado que no recoge residuos).
3. Para un mejor aspecto, cubra el exterior de las zonas de unión con cinta de enmascarar antes de la aplicación.
4. Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador a las áreas de unión. Trabaje inmediatamente después de la aplicación del sellador, alise y retire la cinta de enmascarar antes de la formación de piel del sellador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!