Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soldadora por Puntos Spt Pull Power
Soldadora por puntos de alta resistencia que deja una soldadura limpia y de fácil remoción. Diseñada para trabajar las distintas chapas de acero al carbono que se encuentran en el mercado automotriz.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Herramienta facil de usar
- Uso análogo por potenciómetro, con visor del tipo led "amarillo-verde" y regulación de parámetros.
- Led verde indica que la máquina está en funcionamiento
- Incluye accesorios básicos (martillo retráctil, gatillo, cable a tierra y kit de 5 puntas tipo estrella).
- Tensión máxima sin carga en los electrodos
Posee poteccion térmica.
- Señalada con un led color amarillo
No utilizar en lugares húmedos o con agua en el piso. Puede provocar descargas eléctricas. No rodear tu cuerpo con los cables. Debes situar ambos cables por un mismo lado y posicionar la máquina al menos 50 cm distante a tu cuerpo, evitando rodearlo. Manipular en lugares despejados, libres de ignición.
Utilizada para la reparación de chapas de carrocería en talleres de desabolladura y pintura.
1. Energizar la máquina mediante el suministro eléctrico.
2. Seleccionar con el potenciómetro, el símbolo de la masa que debe soldar por puntos.
3. Eliminar cualquier revestimiento de la chapa, lo más cercano al punto en el que se desea trabajar, en una superficie que corresponda al contacto de la masa.
4. Conectar el cabezal del electrodo de masa a la argolla delcable e masa.
5. Apoyar la punta del electrodo de masa en la chapa desnuda preparada anteriormente y cierre el cto. apoyando la punta del electrodo en la chapa desnuda, accionando el gatillo de la pistola.
6. Compruebe la sujeción de la soldadura del electrodo, ejerciendo una pequeña tracción del electrodo en sentido ortogonal, respecto al plano en el cual se está trabajando.
Consejo: Si el electrodo de masa se separa fácilmente durante la tracción. Intente aumentar el tiempo de soldadura girando el potenciómetro en sentido horario. Para mayor información de la máquina, se aconseja leer las páginas 15 y 16 del catálogo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!