SOPORTE PLEGABLE PARA PINTAR
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
- Método práctico y seguro para trabajos manuales en piezas que se preparan para pintado o repintado y preparación de vidrios a ser pegados.
- Fabricado en acero tubular de 1 pulgada de alta resistencia, no posee bordes filosos.
- Acabado con pintura de esmalte sintético negro mate.
- Compacto y liviano, se puede plegar, facilitando el transporte.
- El revestimiento de espuma especial de 1/2 pulgada impide riesgos y daños en las piezas a ser trabajadas.
- Altura ajustable: 84 cm a 102 cm.
- Peso: 6,3 Kg.
- Medidas (cm): 90 x 60 x 100 (Alto x Ancho x Longitud).
- Soporta hasta 227 Kg de peso.
Área de aplicación
Desmontaje, reparación, preparación, pintura y acabado de chapas, preparación para adhesión de vidrios.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!