Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de sierras cilíndricas HSCo8 Sysko 19–76 mm, 16 piezas
En maletín de sistema. Taladrado muy rápido y vida útil prolongada, incluso en materiales sólidos de acero inoxidable.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo
Forma de diente con nuevo desarrollo.
Alta concentricidad y precisión de carrera lateral
Placa base resistente con más roscas.
Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm
Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto).
Acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio, madera y determinados tipos de plástico.
Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga en cuenta la tabla de velocidades y utilice refrigerante. "Ventile" la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera. Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!