Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SET DE HERRAMIENTAS EN MALETÍN MOLDEADO POR SOPLADO
Este maletín de herramientas es la elección perfecta para llevar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Incluye 93 herramientas
- Con equipamiento completo
- Todas las herramientas más comunes en un maletín
- Con vasos multiusos
Clasificador de perfiles multiusos para las cinco cabezas de tornillo más habituales
De este modo, con un set se satisfacen todos los requisitos.
Formas de cabeza incluidas:
Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en unidades imperiales y TX externo.
Contenido:
- Llave combinada ZEBRA, 11 piezas: 8-22 mm
- Alicates combinados: 180 mm
- Martillo, 400 g
- Tenazas de pico de loro, 250 mm
- Comprobador de tensión de 3,0 mm, 150-250 V
- Carraca para puntas ZEBRA de 1/4", 135 mm
- Articulación ZEBRA de 1/4"
- Extensión ZEBRA de 1/4", 50 + 100 mm
- Vaso multiusos ZEBRA de 1/4", 12 pzs.: 4-14 mm
- Carraca para puntas ZEBRA de 1/2", 250 mm
- Articulación ZEBRA de 1/2"
- Extensión ZEBRA de 1/2";125, 250 mm
- Vaso multiusos ZEBRA de 1/2", 19 pzs.: 10-32 mm
- Destornillador ZEBRA de 1/4", punta cuadrada
- Destornillador ZEBRA, plano, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Destornillador ZEBRA PH 1, PH 2
- 1 adaptador de puntas de 1/4"
- Surtido de puntas, 33 piezas:
1 ud. de RW10, 25; 2 uds. de RW20, 30,40; 1 ud. de PH1, 3; 2 uds. de PH2; 2 uds. de PZ1, 2; 1 ud. de PZ3, 1 ud. de TX10, 15, 25, 40; 2 uds. de TX20, 30; 1 ud. de HEX3, 4, 5, 6; 1 ud. de SL de 0,6 x 4,5, 0,8 x 5,5, 1,2 x 6,5; 1 portapuntas de 60 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!