JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 12 PIEZAS
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 12 PIEZAS
Juego de llaves de mano combinadas para apretar y aflojar sujetadores como tuercas y tornillos.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fabricado en acero al cromo-vanadio tratado térmicamente.
- Dureza 42-48 HRC.
- Acabado mate (mate).
- Grabado con logotipo láser.
- Lado fijo con un ángulo de 15° en relación al eje del cuerpo.
- Cumple con la norma DIN 3113.
- Organización.
- Principales medidas en un solo juego.
- Facilidad de transporte.
- Opción de fijación a pared.
- Portaherramientas de lona.
- Medidas (mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 22.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!