Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg. 21 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg. 21 piezas

Para tornillos TX, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Práctico surtido de 21 llaves de vaso de 1/2 pulgadas para tornillos TX


  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte

  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas


Ocho llaves de vaso TX para los tamaños más usados



Apriete potente y eficiente


  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio fiable

  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre firme aun con las manos manchadas de grasa

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media