Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Vasos para puntas de 1/2 pulgada Surtido de 11 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Vasos para puntas de 1/2 pulgada Surtido de 11 piezas

Herramienta ZEBRA® de calidad profesional para tornillos Allen

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Surtido llaves de vaso compactas de 1/2 pulg., 11 pz.


  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo


Vasos de diez puntas con impronta hexagonal para los tamaños más importantes


  • Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Fijación potente y eficaz



Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas

  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media