Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 27 piezas
Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, con carraca de cabeza esférica multiusos, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Surtido multiusos de 27 piezas en una caja metálica robusta
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Puede ver inmediatamente si faltan herramientas
Vasos a juego para los tornillos más usados
- El surtido de 1/4 pulgadas incluye nueve llaves de vaso con anchos de llave de entre 6 y 14 mm
- Las 13 puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
Apriete potente y eficiente
- Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa
3 en 1: Carraca multiusos de cabeza esférica
- Esta carraca se puede utilizar a modo de carraca convencional, destornillador o mango en T
- El mango ergonómico se puede utilizar en posición recta o ajustado a 90° en forma de mango en T
- El mecanismo con 72 dientes tiene arco de giro corto de 5° y se puede girar 270° por la articulación
- El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente
- El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!