Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de vaso, hexagonal, 3/4 pulgada Surtido de 15 piezas
Llave de vaso en unidades métricas para POWERDRIV®. Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Práctico surtido de 15 piezas en una caja metálica resistente
- Este surtido cuenta con equipos especiales que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Perfecto para muchas aplicaciones prácticas
- Diez vasos cortos con impronta POWERDRIV y anchos de llave de 22 a 50 mm
- Con mango de presión y junta cardán
- Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado
Apriete potente y eficiente
- Pueden usarse los alargadores rígidos (disponibles en dos versiones muy largas de 200 mm y 400 mm) para transferir fuerza directamente
- El mango en T permite aflojar tornillos muy apretados
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!