Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 31 piezas
Portaherramientas cortos y largos para puntas Allen (hexágono interior), TX y multidientes; herramientas ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Surtido especial de 31 piezas para los sectores de automoción y la logística en una robusta caja metálica
- Este surtido cuenta con equipos especiales que son idóneos para labores en taller y para llevar
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Fijación potente y eficaz
- Completo surtido de vasos de llave cortos y largos de 1/2 pulg.
- Todos los vasos más habituales para improntas Allen (hexágono interior), TX y multidiente
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!