Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulg. 34 piezas
El multiperfil es adecuado para los accionamientos de cabeza de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Contenido: 34 pzs.
- 1 carraca de palanca
- 1 prolongador acodado de 25 mm
- 1 prolongador de 150 mm
- 1 extensión flexible de 150 mm
- 1 junta cardán
- 1 empuñadura de destornillador de 1/4 pulgadas
- 1 adaptador con portabrocas de cambio rápido
- 12 insertos para llave de vaso, tamaños:
4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 y 14
- 3 puntas PH:
PH 1, PH 2 y PH 3;
- 4 puntas con hexágono interior:
3, 4, 5, 6 mm
- 7 puntas TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40;
- 1 punta plana:
0,8 x 5,5
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!