Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SET DE LLAVES COMBINADAS, 25 PIEZAS - PLANAS
Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Cabezal en ángulo de 15 grados (extremo abierto)
Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando el espacio es una restricción.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Estuche de plástico listo para vender
El orificio de la parte superior del estuche permite su colocación inmediata a los comercios minoristas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!