Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves combinadas de carraca 6 piezas
El cabezal de carraca flexible proporciona más espacio para los dedos o para superar obstáculos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: Lado del anillo POWERDRIV ®, bihexagonal, dentado fino, 72 dientes
- Norma: Par máximo según DIN 899
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada, acabado satinado mate
- Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el lado de la mordaza:
Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!