Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves combinadas de carraca múltiple 6 piezas
Con los tamaños más habituales. Más espacio libre para los dedos o para sortear obstáculos gracias al ángulo de 15° de la llave de tubo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- El multiperfil es adecuado para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo)
- Accionamiento: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: Cromada, pulido de alto brillo
- Geometría: Inclinación de la boca: 15°
- Lado del anillo en ángulo de 15°
- Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los tornillos con el lado de la mordaza. Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!