Llaves de vaso de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas Surtido de 35 piezas
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llaves de vaso de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas Surtido de 35 piezas
Práctica caja metálica para taller y trabajo in situ, unidades hexagonales, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
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
Práctico surtido de 35 llaves de vaso de 1/4 y 3/8 pulgadas en caja metálica
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
- El surtido cuenta con 25 anchos de llave, de 4 a 22 mm
Apriete potente y eficiente
- Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro
- Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!