Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave multivaso de 1/4 pulgadas Surtido de 33 unidades

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave multivaso de 1/4 pulgadas Surtido de 33 unidades

Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, para las cinco cabezas de tornillo más habituales, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Práctico surtido de 33 multivasos en una caja metálica


  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas de valor permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas


Una herramienta para todos los trabajos: vasos multiusos para cinco tipos de cabezales diferentes


  • Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales métricas, cabezas métricas, cabezas bihexagonales métricas, cabezas hexagonales en pulgadas y cabezas de tornillo TX externa

  • El surtido cuenta con 12 anchos de llave, de 4 a 14 mm

  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles

  • El conjunto se completa con un adaptador con mandril de cambio rápido para las 15 puntas

  • Las puntas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX


Apriete potente y eficiente


  • El alargador rígido puede utilizarse para transferir fuerza de forma directa

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

  • La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La larga vida útil de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento