Taco de nailon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco de nailon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Poliamida (nailon) de alta calidad
- Sin halógenos ni silicona
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
- El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
- El cierre por torsión evita que gire en el orificio taladrado
- El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
- Instalación pasante y de pasador de aleta
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Aviso
- Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)
- El escombro debe retirarse del orificio de perforación
- Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo
Área de aplicación
- Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)
- Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, piedra natural dura
- Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.
- Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)
- Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!