Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco metálico para pared hueca W-MH/L, tornillo alomado
La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
- Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
- Con tornillo alomado métrico preinstalado
- El bloqueo antirrotación del borde del taco impide que se mueva en el orificio
- El tornillo alomado se puede aflojar sin perder fuerza de retención
Prueba de resistencia al fuego en piedra pómez hueca
El tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco. Por ejemplo, alcayatas, tornillos especiales, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.
Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.
Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.
Prueba de resistencia al fuego en piedra pómez hueca
- Para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos perforados o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad
- Para la fijación de luces, rieles de cortinas, guías y soportes, estanterías, canaletas para cables, marcos de fotografías, calderas pequeñas, consolas, abrazaderas para tubos, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!