Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo
- Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
- Color: Rojo madreperla
- Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada
- Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación
- Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación
- Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas
- Rosca preformada en la cabeza
- División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción
- Las lengüetas actúan como dispositivo para evitar su rotación en ladrillos sólidos o huecos
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para fachadas ASSY-D
Área de aplicación
Área de aplicación
- Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención
- En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.
- Para su uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!