Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TACO PLÁSTICO W-S sin tope
Taco especialmente diseñado para materiales macizos, con diseño simple y de excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas leves y medias. Su forma impide que gire en falso en el orificio.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fabricado en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) y polietileno (plástico).
- La versión sin tope permite su utilización en aplicaciones donde el elemento a ser fijado ya se encuentra en la posición final (cuando es móvil).
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
- Se puede utilizar como taco para madera, para tornillo auto-perforante y cabeza hexagonal.
- Resistencia a cargas leves y medias.
- Indicada para todos los tipos de materiales solidos.
Materiales de aplicación: Madera, Ladrillo de hormigón, Piedra natural, Ladrillo refractário.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!