Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro percutor a batería BRH 18BL
Taladro percutor a batería muy útil para perforar con percusión en hormigón, piedra y mampostería, así como para trabajos ligeros de cincelado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor
Interruptor selector de 3 modos: Percusión rotativa, solo rotación y solo percusión
Mayor versatilidad para todas las aplicaciones de perforación y cincelado
Muy buena relación rendimiento-peso
Peso ligero de solo 3,6kg con una extraordinaria energía de impacto de 2,0 J
Luz LED integrada
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación
Mango con diseño ergonómico
Mango de forma ergonómica y fina con agarre suave para una sujeción firme y segura
Para taladrado de percusión en hormigón, piedra y mampostería. También apto para trabajos de cincelado ligero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!