Taladro atornillador a batería 18V 2Ah
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro atornillador a batería 18V 2Ah
Herramienta profesional, indicada para operaciones de taladro sin impacto en madera, metal, plástico, cerámica y con impacto en ladrillos, mampostería liviana y albañilería. También utilizado para
atornillar.
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
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.
- Función de taladro sin impacto.
- Mandril de apriete rápido montado en plástico (13 mm- ½).
- Caja de engranajes en aluminio.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- 23 posiciones de apriete.
- Control de velocidad electrónico progresivo.
- Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
- Leds para iluminación de superficie de trabajo.
- Empuñadura recubierta de goma.
- Clip para el cinturón.
- Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico, sobrecarga , descarga y calentamiento.
- Incluye maletín y puntas 2 planas, 2 PH y 2 PZ, adaptador para puntas en cajita plástica y 2 baterías de ions de litio 2.0 Ah.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!