Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Martillo combinado BMH 40 V-CLASSIC
Taladro percutor y martillo cincelador con sistema de amortiguación doble. Mayor seguridad y comodidad en el trabajo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rápido avance de taladrado y funcionamiento sin dificultades
El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.
Elimina la necesidad de un martillo cincelador adicional en muchos casos
Función de cincel con potencia de impacto de 9,5 julios
Trabajo sin esfuerzo
Los 12 valores de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.
Sistema de puntas SDS-max
Para cambiar de punta de manera sencilla y sin herramientas
Mango auxiliar de 360°
Permite una gran variedad de movimientos y proporciona comodidad al usuario
Mango trasero de agarre suave
Absorbe los golpes y las vibraciones para una mayor comodidad del usuario y una menor fatiga
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!