Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Funda aislante expandida
Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y firme del conductor
Poliamida de alta calidad
Para utilizarse en casos en los que existan variaciones de carga y fluctuaciones de la temperatura
Certificado UL (0,5-6,0 mm²)
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Forma de anillo de acuerdo con DIN 46237
Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!