Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Termómetro de láser infrarrojo
Para la medición sin contacto de temperaturas superficiales, con puntero láser integrado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ergonómico, práctico y apto para su uso en cualquier lugar
Medición sencilla de temperaturas en cuestión de segundos
Gracias al rayo láser de dos puntos, el punto de medición se puede enfocar con mayor precisión
Medición fiable y precisa
Cono de medición muy fino de 12:1
Cuanto más estrecho es el cono de medición, más preciso será el resultado de la medición (p. ej., para una distancia de 12 cm, el diámetro de medición es de 1 cm)
Ajuste digital del grado de emisión
Medición variable entre 0,1 y 1,0 (ajuste de fábrica: 0,95)
Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit
Sin conversiones complejas
Con iluminación de pantalla integrada
Los resultados se visualizan con un decimal
Alarma ajustable de temperaturas extremadamente altas o bajas
Entre -50 °C y +650 °C
El termómetro de láser infrarrojo se suministra en una práctica bolsa que se puede enganchar al cinturón.
Repetibilidad
- -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 a +650 °C/+ 68 a +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerancias de medición
- -50 °C a +20 °C/-58 °F a +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 a +300°C/+ 68 a +572°F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C a +650 °C/+572 °F a +1202 °F: ±1,5 %
Si mantiene presionado el gatillo, el dispositivo indicará la temperatura real de todos los puntos de medición. Al soltarlo, se mostrará el último resultado de medición.
Apunte el instrumento de medición hacia el punto que vaya a medir.
Presione el gatillo. Los puntos láser indican los puntos de medición. Los resultados de medición se pueden leer en la pantalla. A mayor proximidad con respecto a los puntos de medición, mayor precisión de los resultados.
Transcurridos 5 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!