Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conector de 7 polos y 12 V
La conexión roscada con junta de goma proporciona protección contra salpicaduras de agua y suciedad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una conexión roscada apta para cables de entre 9,2 mm y 11,5 mm de diámetro
Versión de aluminio con descarga de tracción del cable
Sistema de 7 polos:
- El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
- Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas
- Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C
- El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724
- Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)
Cumple con la norma ISO 1724 (versión N)
Se monta en remolque
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!