Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tornillo de apriete con una sola mano
Tornillo de apriete con una sola mano - 1
Tornillo de apriete con una sola mano - 2
Tornillo de apriete con una sola mano - 3
Tornillo de apriete con una sola mano - 4
Tornillo de apriete con una sola mano - 5
Tornillo de apriete con una sola mano - 6
Tornillo de apriete con una sola mano - 7
Tornillo de apriete con una sola mano - 8

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo de apriete con una sola mano

Abrazadera, se puede abrir y expandir con una sola mano

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Para una fijación más segura de las piezas


  • Fuerza de fijación de 150 kg

  • Mordazas profundas con ranura en cruz


Excelente y cómodo diseño de la empuñadura


  • Empuñadura de 2 componentes moldeada por spray

  • No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera

  • Fuerza de fijación de fácil liberación


Función de expansión para una mayor versatilidad


Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón



Gran resistencia para una larga vida útil


Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio



Con distanciador para una mayor comodidad de manejo


La abrazadera se puede utilizar en una mesa