Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL Free Running
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. Fabricado en acero inoxidable A2
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
- En materiales metálicos de baja resistencia
- En plásticos
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El inserto de rosca se asienta de forma segura
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,
Paso 3:
Coloque el inserto de rosca
Es posible montar el inserto de rosca tanto a máquina como a mano con un macho de roscar apto.
Paso 4:
Rompa el pasador
Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. Para la producción en serie, también hay disponibles extractores de pasadores automáticos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!