Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta de enmascaramiento para pintar coches

Cinta de enmascarar resist. UV para pintar coches
CINTA ENMASCARAR 90°C UV VERDE 50MX18MM

Nº de art. 0992050018

EAN 4099618079504

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta de enmascaramiento para pintar coches

Nº de art. 0992050018

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente a la radiación UV

Alta resistencia a la temperatura



Alta resistencia a disolventes químicos



Resistente a la radiación UV



Gran fuerza adhesiva



Fácil de rasgar



Resistencia suave



No deja restos de pegamento

Aviso12 meses cuando se almacena a 23± 2 C (73 F)/50 % de humedad relativa fuera de la luz solar directa.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónLa cinta de enmascarar es una cinta enrollada de adhesivo sensible a la presión y enmascaramiento, con adhesivo acrílico en uno de los lados y material antiadherente en el otro lado.
Con resistencia a altas temperaturas, resistente a disolventes químicos, resistente a la radiación UV, gran fuerza adhesiva, fácil de rasgar, resistencia suave, no deja restos de pegamento.
Ampliamente utilizada en trabajos de pintura, decoración, electrónica y otras aplicaciones.
InstruccionesEs esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes

Base adhesiva

Acrilato

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel

Color

Verde

Anchura

18 mm

Longitud

50 m

Grosor

0,135 mm

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en área de almacenamiento seca