Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta de juntas adhesiva EURASOL® Thermo HT

CINTA P/JUNTAS EURASOL THERMO HT 60MM

Nº de art. 0992720060

EAN 4058794707847

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta de juntas adhesiva EURASOL® Thermo HT

Nº de art. 0992720060

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta de sellado adhesiva con una fuerza adhesiva extremadamente alta para uniones herméticas y a prueba de viento exigentes tanto en interiores como en exteriores.

Formulación adhesiva especial, película adhesiva fuerte


  • Resistencia a la adhesión inicial y permanente extremadamente fuerte en numerosos materiales base, especialmente en membranas térmicas Wütop

  • Adhesión segura a partir de tan solo -10 °C

  • Sin disolventes


Película especial de alta calidad


  • Excelente resistencia térmica de hasta +120°C

  • Excelentes propiedades de adherencia, por lo que la fuerza adhesiva es aún mayor

  • Se adapta perfectamente a las aperturas

  • El tejido de malla protege contra el estiramiento excesivo
Prueba de rendimiento

EMICODE EC1plus: Emisiones muy bajas: El sistema de clasificación EMICODE distingue la compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos de construcción. Los productos de menores emisiones portan la marca EC1plus.

Aviso

Eurasol Thermo HT es idónea para unir membranas protectoras para techos WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas impermeables antivapor WÜTOP; se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Por tanto, recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP para obtener un resultado óptimo. El material de base debe estar seco y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que el agua estancada no pueda acumularse en la zona de la junta. No someta la membrana adherida a tensión durante mucho tiempo.

Área de aplicación

EMICODE EC1plus: Emisiones muy bajas: El sistema de clasificación EMICODE distingue la compatibilidad ambiental y sanitaria de los productos de construcción. Los productos de menores emisiones portan la marca EC1plus.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Superficies de la película:


Adhesión permanente de películas protectoras de tejados y membranas inferiores, en particular las películas Wütop Thermo. También para barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor, así como para membranas de fachada. Adhesión de secciones superpuestas entre estas películas y uniones o juntas y aberturas. Reparación de daños en membranas impermeabilizantes para cubierta.



Superficies de paneles:


Junto con Eurasol AdhesionPlus o imprimación en espray, puede utilizarse para uniones adhesivas y conexión de planchas de aglomerado y conexiones de base. Adhesión de juntas herméticas de tableros OSB.



Para la adhesión de planchas de revestimientos (en trabajos de superposición de planchas o adhesión de juntas), la anchura de la membrana debe ser de al menos 100 mm de conformidad con la ficha de datos de la Confederación alemana de artesanos techadores.


Producto apto para uso en exteriores e interiores.

Instrucciones

Fije la cinta Eurasol Thermo HT en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Al tirar del papel de enmascarar mientras se aprieta, la cinta adhesiva queda adherida a toda la longitud. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adherencia, corte la cinta adhesiva con una cuchilla.

Material del reverso

Película especial

Base adhesiva

Poliacrilato

Color

Blanco

Anchura

60 mm

Longitud

25 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 120 °C

Resistencia ultravioleta

12 meses, luz solar, Europa Central

Sin disolventes

Sí

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una humedad del 50 % al 60 %