Disco de papel de lija, seco, otros
DISC-6ORIF-GOLD-GAN(TURQ)150MM-6"G180
Nº de art. 0572111606
EAN 4068362709678
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 180 |
Patrón de orificios | 6 orificios |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |