Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cinta retrorreflectante

Cinta de marcado retrorreflectante microprismática
CINTA REFLEC. (IZQ/DER) 2,4MX10CM-1PAR

Nº de art. 0812447121

EAN 4068362214431

Precios visibles tras iniciar sesión
Cinta retrorreflectante

Nº de art. 0812447121

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 9 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

microprismática

láminas retrorreflectantes micro prismáticas no metalizadas diseñadas para la producción de señales comerciales reflectantes y señales de tráfico no críticas


reflectividad y durabilidad a largo plazo


Los datos reflectantes y los colores a la luz del día cumplen con las especificaciones internacionales para materiales reflectantes de esta clase, como EN 12899-1 (Europa), DIN 67520 y DIN 6171 (Alemania), BS 873: Part 6 (Gran Bretaña), PFN 98-520 (Francia), SN 640878 (Suiza), ASTM D 4956 (EE.UU.), JIS Z 9117 (Japón).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El modelo 08124470xx se ha desarrollado especialmente para la fabricación de señales de tráfico, de advertencia y de información, así como para carteles, números y símbolos reflectantes destinados a un uso continuado en exteriores. El 08124470xx tiene un adhesivo con una excelente adherencia sobre superficies metálicas como aluminio y placa de acero recubierta de zinc

Anchura

10 cm

Longitud

2,4 m

Resistencia a temperatura mín./máx.

-56 hasta 82 °C

Número de piezas

1 par

Color

Rojo, Blanco

Material

PMMA - Polimetilmetacrilato