Clip de sujeción, vehículo, otros
TUERCA RÁPIDA 6,3X17X26 GUARDABARRO
Nº de art. 0500900044
EAN 4061975952486
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 27 mm |
Anchura | 17 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 0-27 mm |
Material | Metal/caucho |