Cola PUR secado rápido
Cola PUR secado rápido
ADHESIVO PUR SÚPER RÁPIDO, 500G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 500 g |
Contenedor | Botella de plástico |
Base química | Poliuretano |
Densidad | 1,13 g/cm³ |
Color | Ámbar |
Proporción mínima de sólidos | 98 % |
Temperatura mínima de formación de película | 5 °C |
Viscosidad | 6000 mPas |
Condiciones de viscosidad | a 23°C |
Grupo de tensión | D4 |
Humedad de la madera mínima/máxima | 8-14 % |
Presión mínima de pulsado | 1 N/mm² |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies | 210 g/m² |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca, 10 °C a 25 °C |
Contenido | 443 cm³ |