Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Cola adhesiva PUR PRO - ADHESIVO PUR PRO -500ML/455G.
´
Cola adhesiva PUR PRO - ADHESIVO PUR PRO -500ML/455G. - 1

Cola adhesiva PUR PRO

Cola PUR PRO
ADHESIVO PUR PRO -500ML/455G.

Nº de art. 0892110186

EAN 4066443000904

Precios visibles tras iniciar sesión
Cola adhesiva PUR PRO

Nº de art. 0892110186

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El adhesivo PUR pro es una cola en base de poliuretano reactivo mono-componente , de gran resistencia física, resistencia química además de un elevado poder de adhesión. Este producto fue desarrollado para uso en interior aunque se puede utilizar en exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un tratamiento protector que evite la exposición directa al sol como pinturas, masillas, siliconas, etc.
  • Fácil de aplicar.

  • Libre de solventes.

  • Rápida adhesión y secado rápido.

  • Gran resistencia adhesiva.

  • Alto rendimiento.

  • Adecuado para rellenar pequeños espacios.

  • Resistente a la humedad, agua, agua caliente, agua salada, detergentes, solventes orgánicos y productos químicos.
AvisoAlto rendimiento: de 100 gr a 150 gr de producto son suficientes para adherir 1 m² (dependiendo de la superficie a ser pegada y del profesional que realiza la aplicación).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pega MDF con MDF, MDP con MDP y BP con BP, sin lijado previo.


Adhesión de todo tipo de madera y derivados (aglomerados, MDF, madera laminada, etc.).


Adhesión de puertas y ventanas.


Adhesión de muebles para cocina y exteriores.


Adhesión de diferentes tipos de materiales como cerámica, plástico y metal.


Compatible con poliestireno, corcho e isopor.

Instrucciones

· Limpie la superficie a ser adherida, eliminando grasa, aceite, polvo y suciedad.


· No utilizar productos de limpieza con base de solventes. Si es necesario, utilizar alcohol para limpiar materiales como plástico y metales.


· Aplique el producto en una de las superficies, en pequeñas cantidades. Extienda el producto en la parte a ser pegada.


· Posicione las piezas en la forma deseada.


· Presione las mismas durante 15 minutos.


· Limpie y retire el exceso de producto.


· El adhesivo endurece con la humedad relativa en el aire.


· La resistencia dependerá de la presión utilizada.


· Después de la cura completa, el adhesivo no sale con ningún tipo de solvente, solamente por acción mecánica.


· Después de utilizar cierre el envase para que el producto mantenga las propiedades adhesivas.


· La cura completa se da en 24 horas.