Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cola para madera en frío de 1 componente D4

Cola para madera en frío de 1 componente, D4
COLA EN FRÍO DE UN COMPONENTE CON SISTEM

Nº de art. 0892100221

EAN 4053479327600

Precios visibles tras iniciar sesión
Cola para madera en frío de 1 componente D4

Nº de art. 0892100221

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para el encolado de todo tipo de madera. Cumple las especificaciones del grupo de tensión D4 según la norma DIN EN 204 y los requisitos de la norma DIN EN14257 (WATT91).

Alto nivel de resistencia al calor y al agua


  • Calidad D4 probada de conformidad con DIN EN 204

  • Cumple los requisitos de la norma DIN/EN 14257 (WATT91).


Fácil de usar


No es necesario mezclar con endurecedor. No se debe tener en cuenta ninguna limitación de la vida útil.



Endurecimiento transparente


No hay juntas de adhesión visibles. Las juntas encoladas endurecidas son viscoplásticas.

Aviso

Debido a la diferente composición de las sustancias contenidas en la madera, en ciertos casos individuales pueden producirse decoloraciones imprevisibles, por ejemplo en el haya y el cerezo. Además, el hierro junto con el ácido tánico de la madera puede provocar cambios de color en el roble. Los tiempos de procesamiento y ajuste están influenciados en gran medida por las condiciones de trabajo (p. ej., la temperatura). Para aplicaciones en exteriores, la sección encoladora debe estar protegida contra condiciones meteorológicas y provista de una protección de superficie adecuada (protección permanente contra la entrada de humedad). Se debe tener cuidado de no exponer el adhesivo a la luz solar directa en exteriores debido a sus propiedades termoplásticas. Los adhesivos no termoplásticos y la cola PUR en el sistema de dosificación (0892100180) son adecuados para aplicaciones con exposición directa a la luz solar. El reblandecimiento de la cola y la contracción de la madera pueden provocar la apertura de las juntas. La viscosidad de las colas de 1 componente D4 aumenta durante el periodo de almacenamiento. Sin embargo, los parámetros de procesamiento no cambian por ello. Agitar sin añadir agua hace que vuelva a ser fluida. No añada agua a la cola. Elimine los residuos de cola que escapen en la junta, ya que puede provocar manchas rojas debido a la reacción con el oxígeno.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para encolado de montajes estructurales, superficies, juntas de paneles y bloques de madera blanda, madera dura y maderas exóticas. Para aplicaciones con mayores requisitos de resistencia al agua; en interiores con efectos frecuentes y de larga duración del agua de drenaje. En exteriores con una protección de superficies adecuada. Ejemplos: muebles de baño, encolado de puertas interiores y escaleras interiores, juntas de esquinas de ventanas y equipos de laboratorio. También para el encolado de perfiles laminados y perfiles unidos longitudinalmente mediante empalmes de cola de pescado.

Instrucciones

La cola se aplica a un lado de forma fina y uniforme con una herramienta de aplicación, un rodillo encolador, una espátula dentada, un cepillo, etc. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Color

Blanco

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo

Contenedor

Botella

Peso del contenido

0,5 kg

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C

Se aplica el color después del curado

Transparente

Valor de pH

3

Proporción mínima de sólidos

50 %

Temperatura mínima de formación de película

7 °C

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

8-10 min / a una temperatura de 20 °C y 150 g/m²

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

80 °C

Temperatura ambiente mínima, temperatura del material y temperatura del pegamento

18 °C

Humedad mínima/máxima relativa del aire

60-70 %

Presión mínima/máxima de pulsado

0,1-0,8 N/mm²

Humedad de la madera mínima/máxima

8-10 %

Humedad de la madera mínima/máxima al aire libre

11-15 %

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia del montaje

120-180 g/m²

Cantidad de aplicación mínima/máxima para la adherencia de la superficie

100-160 g/m²

Vida útil desde la producción/condiciones

9 mes / área de almacenamiento fresca y seca

Tiempos de presión mínimos*
Para adhesión de montaje a 20 °C 20-25 minutos
Para adhesión de tableros y bloques a 20 °C A partir de 20 minutos
Para pegado de superficies a 20 °C 30-40 minutos
a 50 °C 8-10 minutos
a 80 °C 2-8 minutos
Para adhesión de revestimientos** a 20 °C 20-30 min.
a 50 °C 8-10 minutos
a 80 °C 2-8 minutos
* Los tiempos de presión mínimos corresponden a las condiciones de aplicación indicadas anteriormente. Si no se cumplen las condiciones de aplicación, el tiempo de presión puede prolongarse o acortarse.
** Como consecuencia del valor reducido de pH, no cabe descartar descoloración de los revestimientos.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.