Cola y sistema de dosificación PUR
Cola y sistema de dosificación PUR
COLA PUR CON SISTEMA DOSIFICADOR 500G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 500 g |
Contenedor | Botella |
Base química | Poliuretano |
Densidad | 1,12 g/cm³ |
Color | Transparente/ligeramente turbio (endurecido) |
Proporción mínima de sólidos | 98 % |
Temperatura mínima de formación de película | 5 °C |
Viscosidad | 3000 mPas |
Condiciones de viscosidad | Brookfield |
Grupo de tensión | D4 |
Humedad de la madera mínima/máxima | 8-14 % |
Tiempo de apertura | 15 min |
Condiciones de tiempo de apertura | a una temperatura de 20 °C y 150 g/m² |
Tiempo de secado mínimo con prensado | 60 min |
Condiciones para el tiempo de secado mínimo con prensado | a 20°C |
Presión mínima de pulsado | 0,1 N/mm² |
Presión máxima de pulsado | 0,6 N/mm² |
Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endurecido | -30 hasta 100 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 10 hasta 20 °C |
Cantidad de aplicación máxima en adherencia a superficies | 220 g/m² |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca |
Contenido | 467 ml |