HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 210 POWER CLASSIC
Limp. alta presión agua fría HDR 210 POWER CLASSIC
HIDROLAVADORA 210 POWER CLASSIC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Émbolo cerámico macizo
- Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura.
- Vida útil hasta 5 veces más larga que los fabricados en metal.
Bomba de émbolo triplex
Presión de funcionamiento de 210 bar, 1000 horas de vida útil
Ruedas grandes y empuñadura ergonómica
Facilita una maniobrabilidad de giro óptima y un manejo sin esfuerzo.
Protector térmico
Protege el motor de sobrecargas.
Sistema de tope total
Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.
Enrollador de manguera de 10 metros
Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.
Botella de chorro de espuma de 1000 ml acoplable
- Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial.
- Ángulo y presión ajustables.
5 boquillas
Amplio rango de presión y pulverización para un trabajo sin fatiga. La boquilla negra no se puede utilizar para este modelo, que se utiliza para baja presión.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Entrada de alimentación | 2800 W |
Presión máxima | 210 bar |
Presión funcionamiento | 140 bar |
Cantidad mínima/máxima del avance | 6,7-8,2 l/min |
Longitud de la manguera | 10 m |
Länge | 620 mm |
Breite | 465 mm |
Höhe | 870 mm |
Peso de la máquina | 55.9 kg |
Longitud del cable | 5 m |

HDSPRGUN-(F.HDR 170/180/210)-250BAR

MANGUERA-(P/HDR 180/210 CLASSIC)-L3M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades