Conectores de latón de montaje a presión
Conector recto rápido CN, métrico
UNION RAPIDA P/AIRE METALICO 10MM
Nº de art.
088520 10
EAN 4058794892529
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades.
No aptos para sistemas de frenos
No aptos para sistemas de frenos
Conector pasante recto
- Material:
Carcasa: Latón niquelado
Juntas: Latón niquelado
Arandela dentada: Latón niquelado
- Diseño de latón resistente a la corrosión.
- Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de montaje y reparación
- Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +60 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (T) | 16 mm |
Longitud (L) | 48 mm |
Material | Latón |
Material de la carcasa | Latón |
Superficie | Niquelado |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 60 °C |