Conectores de latón de montaje a presión
Conector recto rápido CN, métrico
UNION RAPIDA P/AIRE METALICO 6MM
Nº de art. 088520 06
EAN 4058794892505
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. No aptos para sistemas de frenos
Conector pasante recto
Material:
- Carcasa: Latón niquelado
- Juntas: Latón niquelado
- Arandela dentada: Latón niquelado
Diseño de latón resistente a la corrosión
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de montaje y reparación
Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃
Presión de trabajo máxima: 10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (T) | 12 mm |
Longitud (L) | 40 mm |
Material | Latón |
Material de la carcasa | Latón |
Superficie | Niquelado |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 60 °C |