Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conjunto para extracción de filtros de aceite, 30 piezas

Campana para filtro aceite surtido 30 piezas
SACA FILTROS CAZOLETA KIT 30PZAS

Nº de art. 071557 230

EAN 4066443034312

Precios visibles tras iniciar sesión
Conjunto para extracción de filtros de aceite, 30 piezas

Nº de art. 071557 230

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llaves de extracción para filtro tipo copa, fabricadas en acero con una tolerancia de hasta 85 libras pie (115 Nm) de torque.
  • Los vasos se pueden usar directamente con herramientas de 3/8”.

  • Para mayor fuerza se puede acoplar el adaptador para herramienta de 1/2”.

  • Se pueden usar con llaves de SW21.

  • Compatible con la gran mayoría de los actuales modelos del mercado.

  • Los vasos están fabricados en acero y recubiertos con una capa de pintura negra para evitar la corrosión.

  • Presentado en un robusto y cómodo maletín de plástico con una ubicación para cada pieza.

  • Cada pieza va marcada en su interior para una rápida y fácil identificación.

  • En caso de no encontrar la medida adecuada al filtro, existe la posibilidad de aflojarlo con el extractor de 3 patas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto tanto para filtros de aceite con carcasa de plástico así como filtros metálicos.

Número de piezas en el surtido/juego

30

Diámetro mínimo

65 mm

Diámetro máx.

108 mm

Material

Acero plano

Color

Negro

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g